安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ

安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ - トライメイト安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ - トライメイト安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ - トライメイト安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ - トライメイト安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ - トライメイト安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ - トライメイト安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ - トライメイト安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ - トライメイト
(2件のレビュー)

長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。
4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)

用途夜間の警備や作業、歩行に。サイズフリー材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン質量(g)100着丈(cm)~60材質(調節バックル)プラスチック胴囲(cm)~120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329294TR-AHB001-GRグリーン
オープン
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
43329310TR-AHB001-ORオレンジ
オープン
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: 作業時装着
金融・保険業

はじめは良いのですが、よれるし反射材が剥がれるし、バンドの長さが固定されず戻ってしまいますし、肩からずり落ちるのでキツクしようとしても固定が出来ずにお腹から上にあがったりで、とにかくダメダメです。

対象商品 : 43329294
2024-04-30
用途: 現場での車の誘導
サービス業

購入前は安すぎてどうかなーと思ったが、使い勝手もいいらしく、現場から不評も無いのでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする