曜日別特売

エースコック スーパーカップ1.5倍豚キムチ 107g

エースコック スーパーカップ1.5倍豚キムチ 107g - エースコック

滑らかなのどごしとしっかりとした弾力を併せ持つ、食べごたえ抜群なめんです。
ポークの旨みを利かせた白湯ベースに、ガーリックや唐辛子を加えた濃厚スープです。
別添のブタキムオイルを加えることで、豚とキムチを炒めたような調理感のある香ばしい風味が香り立ち、より食欲をそそります。
程良く味付けした豚肉、シャキシャキとした食感の良い白菜キムチ、色調の良いねぎ、唐辛子を加えて仕上げました。

シリーズエースコック原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ)、スープ(食塩、ポークエキス、植物油脂、香味油、乳化油脂、砂糖、粉末しょうゆ、香辛料、でん粉、魚介エキス、酵母エキス、全卵粉)、かやく(味付豚肉、白菜キムチ、ねぎ、唐辛子)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、かんすい、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、酸味料、甘味料(アドバンテーム)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・豚肉を含む)入数(個)12栄養成分エネルギー:471kcal、たん白質:10.1g、脂質:18.1g、炭水化物:67.0g、食塩相当量(めん・かやく/スープ):6.5g(めん・かやく1.8g/スープ4.7g)、ビタミンB1:0.31mg、ビタミンB2:0.42mg、カルシウム:345mg内容量1箱(107g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43332067-
3,120
3,098
3,346(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする