曜日別特売

クビンス ホールスロージューサー

クビンス ホールスロージューサー - クビンス

投入口が広いクビンス独自の特許技術で、小さめのりんごや皮を剥いたオレンジならまるごとそのままポンと投入!
クビンスのスロージューサーは低速回転で石臼のように圧力をかけて、ゆっくりとすり潰し搾汁します。
刃が無いので摩擦熱が発生せず、熱に弱い水溶性のビタミンやミネラルなどの栄養素を壊さず摂取可能です。
素材本来の味と香り、栄養素をギュッと凝縮したコールドプレスジュースが自宅で楽しめます。

ホワイト質量(g)6700定格電圧AC100V、50/60Hz定格時間(分)30サイズ(mm)228×208×443内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43333494JSG-821W
オープン
35,880
39,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする