i-PRO
ネットワークディスクレコーダー
PoE電源内蔵で省スペース化と簡単設置・運用を実現したオールインワン型ネットワークディスクレコーダー
材質/仕上
フロントパネル:樹脂 黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板 黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板
使用湿度範囲
5%~90%(結露しないこと)
映像圧縮方式
H.265、H.264、JPEG
対応プロトコル
IPv4 : TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 DNS、 NTP、 SNMP、 RTP、 RTSP、 ICMP、 ARP、IPv6 : ICMPv6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
ポート数
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43345875
WJ-NU300/2
約2.5
0~+45
PoE対応カメラ:8台
150(DC54V 2.78A)
340×44×230
¥
509,800
¥560,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345884
WJ-NU300/4
約2.5
0~+45
PoE対応カメラ:8台
150(DC54V 2.78A)
340×44×230
¥
569,800
¥626,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345900
WJ-NU300/8
約2.7
0~+45
PoE対応カメラ:8台
150(DC54V 2.78A)
340×44×230
¥
699,800
¥769,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345909
WJ-NU301/2
約5.5
0~+45
PoE対応カメラ:16台
340(347VA)
420×88×300
¥
519,800
¥571,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345918
WJ-NU301/4
約5.5
0~+45
PoE対応カメラ:16台
340(347VA)
420×88×300
¥
629,800
¥692,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345927
WJ-NU301/8
約5.7
0~+45
PoE対応カメラ:16台
340(347VA)
420×88×300
¥
729,800
¥802,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345936
WJ-NU301/12
約6.0
0~+45
PoE対応カメラ:16台
340(347VA)
420×88×300
¥
829,800
¥912,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345848
WJ-NU201/1
約2.5
0~+45、ACアダプタ0~+40、付属マウス+5~+40
PoE対応カメラ:8台
150(DC54V 2.78A)
340×44×230
¥
269,800
¥296,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345857
WJ-NU201/2
約2.5
0~+45、ACアダプタ0~+40、付属マウス+5~+40
PoE対応カメラ:8台
150(DC54V 2.78A)
340×44×230
¥
369,800
¥406,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345866
WJ-NU201/4
約2.5
0~+45、ACアダプタ0~+40、付属マウス+5~+40
PoE対応カメラ:8台
150(DC54V 2.78A)
340×44×230
¥
469,800
¥516,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345830
WJ-NU101/1
約2.5
0~+45、ACアダプタ:0~+40、付属マウス+5~+40
PoE対応カメラ:4台
90(DC54V 1.67A)
340×44×230
¥
159,800
¥175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345839
WJ-NU101/2
約2.5
0~+45、ACアダプタ:0~+40、付属マウス+5~+40
PoE対応カメラ:4台
90(DC54V 1.67A)
340×44×230
¥
199,800
¥219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください