曜日別特売

酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀) 裏出不要

酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀) 裏出不要 - 常三郎

播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。
【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。

材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫内容量1台
関連資料:(0.5MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃幅(mm)
台厚(mm)
台の幅(mm)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43703584THN-1109寸5分70369065
55,200
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43703600THN-1119寸5分65368558
55,200
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43703609THN-1129寸60367754
55,200
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43703618THN-11380389754
71,300
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする