常三郎
春蘭 青紙2号 四方反り鉋 押金付
耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。
用途
凹み面削りに使用します
材質
青紙1号+極軟鉄
刃長(mm)
96
材質(台)
白樫
台厚(mm)
32
内容量
1台
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃幅(mm)
台の幅(mm)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43704634
TP-183
5寸
42
58
39
¥
41,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704650
TP-184
4寸5分
36
52
33
¥
40,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100