曜日別特売

春蘭 青紙2号 自由角面取鉋

春蘭 青紙2号 自由角面取鉋 - 常三郎

90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。

材質青紙1号+極軟鉄サイズ6寸5分刃長(mm)75刃幅(mm)30材質(台)白樫台厚(mm)40台の幅(mm)47刃先幅寸法(mm)27内容量1台
関連資料:(0.5MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43704659TP-185
27,600
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする