常三郎
春蘭 青紙2号 自由角面取鉋 猿棒
耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。90度の凸面に30度・60度の猿棒面を取る鉋です。
材質
青紙1号+極軟鉄
サイズ
6寸5分
刃長(mm)
75
刃幅(mm)
30
材質(台)
白樫
台厚(mm)
40
台の幅(mm)
47
刃先幅寸法(mm)
27
内容量
1台
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43704677
TP-187
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100