曜日別特売

春蘭 青紙2号 内丸鉋 押金付

春蘭 青紙2号 内丸鉋 押金付 - 常三郎

耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。

材質青紙1号+極軟鉄材質(台)白樫内容量1台
関連資料:(0.5MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃長(mm)
刃幅(mm)
適合サイズ
台厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43704686TP-1888寸9848対象柱直径:4寸36
47,600
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704695TP-1898寸9542対象柱直径:3寸35
47,000
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704704TP-1907寸5分9236対象柱直径:2.5寸36
47,000
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704720TP-1917寸7030対象柱直径:2寸30
46,000
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする