常三郎
名門 青紙1号 南京錠鉋
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
用途
曲線削りに使用
材質
青紙1号+錬鉄
材質(台)
白樫
内容量
1台
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃幅(mm)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43705210
TP-230
45
42
39
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43705219
TP-231
44
36
33
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43705228
TP-232
44
30
27
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100