曜日別特売

青鋼 細工外丸鉋 押金付

青鋼 細工外丸鉋 押金付 - 常三郎

小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。

材質青鋼材質(台)白樫内容量1台
関連資料:(0.5MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃長(mm)
刃幅(mm)
台厚(mm)
台の幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43705404TP-2445寸63302543
34,800
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43705420TP-2454寸60242236
34,800
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43705429TP-2464寸55182230
34,800
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする