常三郎
青鋼 細工四方反り鉋 押金付
小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。四方(前後左右)に丸く反った鉋です。
用途
凹み面削りに使用します
材質
青鋼
サイズ
3寸
材質(台)
白樫
内容量
1台
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃幅(mm)
台厚(mm)
台の幅(mm)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43705438
TP-247
63
30
26
43
27
¥
36,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43705447
TP-248
60
24
23
36
21
¥
36,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43705456
TP-249
55
18
22
30
15
¥
36,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100