・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済
・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。
・最長120時間点灯可能です
・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能
・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時にセット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PMA・PS・ABS・鋼色深緑質量(g)389消費電力(W)5出力USB:DC5V/1A全光束(Lm)20~400発光色昼白色色温度(K)4500~5000使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式)バッテリー容量(Ah)2.2高さH×直径(mm×Φmm)147×103充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節(5%-100%)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120最大点灯時間120時間照射角度(°)360内容量1台