市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット
アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座
ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。
精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。
16色マルチカラーLED台座を収納
ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。
フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。
グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体!
さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド HEX TYPE』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド HEX TYPE』と合体させてライトアップ展示が可能です。
展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED
内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。
さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。
「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します
「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します
「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します
「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します
ライトはリモコンで離れた場所から操作可能
LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。