ジョー・プリンス竹下
保護カバー付ガススプリング
保護カバー付きのガススプリングです。
用途
事務機器、各種扉開閉用
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
注意
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガス反力(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43627817
L-666-1
最適最大長時:294[30]、最小長時:397[40.5]
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
43627826
L-666-2
最適最大長時:196[20]、最小長時:265[27]
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
43627835
L-667-1
最適最大長時:392[40]、最小長時:549[56]
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
43627844
L-667-2
最適最大長時:343[35]、最小長時:480[49]
¥
7,810
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
43627860
L-667-3
最適最大長時:294[30]、最小長時:412[42]
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください