SLASH
DURA DELTA FREAM SET ジュラ三角フレームセット SL-240
コンパクトになる三つ折りタイプの三角フレームをジュラルミン素材で軽量・丈夫なアイテムに成形しランディング時に使いやすく、魚にやさしいラバーネットを標準装備。
使用後に収納するメッシュBAG付き。
色
(フレーム/ラバー)ガンメタル/ブラック
材質(フレーム)
航空機ジュラルミン
材質(網)
ラバーコーティングネット
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43631080
50cm
対象魚:ソルトメインの中量級
枠:50、替え網:50
51x46
60
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43631089
60cm
対象魚:ソルトメインの中~重量級
枠:60、替え網:6、
61x55
60
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43631064
40cm
対象魚:バス~ライトゲーム~アオリイカなど軽量級
枠:40、替え網:40
41x37.5
40
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください