GSD 両袖机2段左袖/3段右袖 W1400

GSD 両袖机2段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売GSD 両袖机2段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売GSD 両袖机2段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売GSD 両袖机2段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売GSD 両袖机2段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売GSD 両袖机2段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売GSD 両袖机2段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売GSD 両袖机2段左袖/3段右袖 W1400 - 井上金庫販売

シンプルなデスクで使い勝手良し。色展開も豊富です!
カギ付きで、オールロック機構となります。

材質天板:30mm厚パーティクルボード+高圧メラミン/本体:スチール粉体塗装/取手:ABS樹脂寸法(mm)1400×700×700耐荷重(kg/段)天板:約60最大耐荷重(kg)天板:約60内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43632516GSD-W147-2L3RWH(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1400×700×70070
153,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43632525GSD-W147-2L3RNA(天板)ナチュラル、(本体)ホワイト1400×700×70070
153,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43632534GSD-W147-2L3RNFO(天板)ネオフォレスト、(本体)ホワイト1400×700×70070
153,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43632604GSD-B147-2L3RWH(天板)ホワイト、(本体)ブラック1400×700×70070
153,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43632620GSD-B147-2L3RNA(天板)ナチュラル、(本体)ブラック1400×700×70070
153,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43632629GSD-B147-2L3RNFO(天板)ネオフォレスト、(本体)ブラック1400×700×70070
153,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする