井上金庫販売
RATイージーラック 基本set WH
本体(フレーム・ブレス)はホワイト色のみとなります。
本体はスチ-ルです
ブレスを止めるネジ以外、工具不要です
増連可能
段差増連可能
材質
本体:スチール
耐荷重(kg/段)
80(WH棚板)
塗装
粉体塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43633864
RAT-1200WH
800×400×1200
¥
55,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43633880
RAT-1565WH
800×400×1565
¥
69,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43633889
RAT-1930WH
800×400×1930
¥
90,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません