井上金庫販売
RATイージーラック 増連set NA
本体(フレーム・ブレス)はホワイト色のみとなります
本体はスチールです
ブレスを止めるネジ以外、工具不要です
増連可能
段差増連可能
材質
本体:スチール
耐荷重(kg/段)
40(NAの木製棚板)
塗装
粉体塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43633959
RAT-Z1200NA
800×400×1200
¥
48,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43633968
RAT-Z1565NA
800×400×1565
¥
59,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43633977
RAT-Z1930NA
800×400×1930
¥
73,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません