曜日別特売

CYGNUS(シグナス) スーツケース 55cm 機内持ち込み可/42L/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ付/メタルシルバー

CYGNUS(シグナス) スーツケース 55cm 機内持ち込み可/42L/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ付/メタルシルバー - SWISS MILITARYCYGNUS(シグナス) スーツケース 55cm 機内持ち込み可/42L/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ付/メタルシルバー - SWISS MILITARYCYGNUS(シグナス) スーツケース 55cm 機内持ち込み可/42L/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ付/メタルシルバー - SWISS MILITARYCYGNUS(シグナス) スーツケース 55cm 機内持ち込み可/42L/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ付/メタルシルバー - SWISS MILITARYCYGNUS(シグナス) スーツケース 55cm 機内持ち込み可/42L/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ付/メタルシルバー - SWISS MILITARYCYGNUS(シグナス) スーツケース 55cm 機内持ち込み可/42L/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ付/メタルシルバー - SWISS MILITARYCYGNUS(シグナス) スーツケース 55cm 機内持ち込み可/42L/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ付/メタルシルバー - SWISS MILITARY

ロマンスを感じる優しい感性のシグナスシリーズ
ドイツ コベストロ社 ポリカーボネートを使用し、傷がつきにくい。
アルミ製プロテクターがコーナーの衝撃を緩和します。簡単に壊れない。 ダブルファスナーで、荷物を安全に守ります。
5cm広げられる機能は、荷物が増えた場合に便利でゆったり収納が可能。(5cm広げられる機能はSM-A828のみ)
TSAロックで、空港職員に鍵を壊されて中身を検査されるリスクが減ります。

付属品
ネームタグ
材質
ABS+PC
質量(kg)
3.2
色
メタリックシルバー
容量(L)
42
寸法(cm)
55×37×23
機能
宿泊目安:1~3泊、機内持ち込み:可、高さ調整:ハンドル有、TSAロック:有、盗難防止ダブルファスナー:搭載、摩耗が少ないダブルホイール:採用
3辺合計(cm)
115
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43658854SM-A820 SILVER
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする