DANNO(ダンノ)
パーランクー 15 日本製
運動会・リズム体操などに。サイズの大小によって音色(低音・高音)が異なります。
質量(g)
約305
直径×長さL(Φmm×mm)
ばち:約12.5×250
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
本体:約150×約35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43706899
D7080
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください