曜日別特売

低反発スリング ゴクナン

低反発スリング ゴクナン - 大綱低反発スリング ゴクナン - 大綱低反発スリング ゴクナン - 大綱低反発スリング ゴクナン - 大綱低反発スリング ゴクナン - 大綱低反発スリング ゴクナン - 大綱低反発スリング ゴクナン - 大綱低反発スリング ゴクナン - 大綱

一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。
体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。
NETIS登録商品 KTK-170004-A

用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
使用荷重(t)
ワイヤー径(Φmm)
アイ部幅(mm)
アイの長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43707967GN-20151.57.2(2本垂直吊り)20180360
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43707976GN-202027.2(2本垂直吊り)20180360
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43707985GN-203037.2(2本垂直吊り)20180360
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43707994GN-204047.2(2本垂直吊り)20180360
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708010GN-205057.2(2本垂直吊り)20180360
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708019GN-206067.2(2本垂直吊り)20180360
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708028GN-207077.2(2本垂直吊り)20180360
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708037GN-208087.2(2本垂直吊り)20180360
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708046GN-2420210.4(2本垂直吊り)24200400
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708055GN-2430310.4(2本垂直吊り)24200400
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708064GN-2440410.4(2本垂直吊り)24200400
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708080GN-2450510.4(2本垂直吊り)24200400
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708089GN-2460610.4(2本垂直吊り)24200400
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708098GN-2470710.4(2本垂直吊り)24200400
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43708107GN-2480810.4(2本垂直吊り)24200400
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする