曜日別特売

サイクロン式クリーナー TORNEOmini

サイクロン式クリーナー TORNEOmini - 東芝
(1件のレビュー)

本体質量2.2kgの軽量コンパクトなサイクロン式クリーナーです。2つの気流を駆使することでパワフルな吸引力を持続させゴミを強力に圧縮します。ゴミを圧縮するからネット部へのゴミの付着も軽減。ゴミ捨ても簡単です。
フィルター、ダストカップはまるごと水洗いOK。気持ちよくご使用し続ける事が可能です。

付属品スキマノズル質量(kg)2.2(付属品含む3.5)消費電力(W)850コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×255×295吸込仕事率(W)290集塵容量(L)0.25運転音(dB)63~58集塵方式サイクロン式ブラシタービンブラシRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43709324VC-C7AW
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 職場の掃除
その他業種

思っていた以上に、軽くて扱いやすい。
本体を片手で持って移動できるので、非常に楽に掃除ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする