Panasonic(パナソニック)
LED電球E26レフ電球タイプ
周波数(Hz)
50/60
口金
E26
角度(°)
ビーム: 60
定格寿命(時間)
40000
電球形状
レフ球
色温度(K)
2700
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43714626
LDR4LWRF4A1K
100
77
60
4.1
340
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43714635
LDR6LWRF6A1K
100
77
60
5.8
550
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
43714644
LDR9LWRF10A1K
125
115
80
9.4
1000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください