共栄プラスチック
吸盤フック
店頭用パックの吸盤フックです。滑らかな面にペタッとくっつけてご使用ください。直径40mmの大型吸盤を使用しています。
材質
吸盤:塩化ビニール樹脂製、フック:ポリスチレン
色
クリア
直径(Φmm)
吸盤:40
寸法(縦×横)(mm)
フック:40×22
耐荷重(g)
600
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43714590
AP-66
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください