KITZ(キッツ)
ステンレスボール弁 KITZ UTFM 洗浄処理品
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途
油分を嫌う流体配管に使用
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
レバー式
クラス
800型
加工内容
洗浄処理品
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1台
関連資料:
処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
注意
※非分解洗浄のため、バルブ内部に油分等が残留する可能性があります。処理要領は、別紙資料をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43715326
15A
15
オープン
¥
19,997
¥
21,997
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715335
20A
20
オープン
¥
23,018
¥
25,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715344
25A
25
オープン
¥
30,488
¥
33,537
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715360
32A
32
オープン
¥
41,915
¥
46,107
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715369
40A
40
オープン
¥
56,654
¥
62,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715378
50A
50
オープン
¥
77,671
¥
85,438
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材