曜日別特売

LED直管10W型 昼白色 グロー式

LED直管10W型 昼白色 グロー式 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)
付属品ダミースターターE型(口金:E17)材質PC、銅質量(g)約69形式10W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)4.5全光束(Lm)710直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず)色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色入力電流(A)0.081LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723446LDF10N/5/6/2
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43723446LDF10N/5/6/271005335LDF10N/4/7/3LDF10N/5/6/2 LED直管  グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71005335LED直管 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: キッチン
建設業・工事業

キッチンの古い蛍光灯を以前LEDに替えたのですが
5年ぐらい経ったので新しい物に買い替えました。
少し明るくなって気分も上がりました。

対象商品 : 43723446
2025-01-06
用途: 洗面台
卸売・小売業

蛍光灯からLEDに交換しました。
グローとLEDを交換するだけです。
明るくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする