曜日別特売

LED直管15W型 昼白色 グロー式

LED直管15W型 昼白色 グロー式 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管15W型 昼白色 グロー式 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管15W型 昼白色 グロー式 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)
付属品ダミースターターE型(口金:E17)材質PC、銅質量(g)約86形式15W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)1070直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず)色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色入力電流(A)0.116LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723464LDF15N/7/8/2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 蛍光灯の代替
サービス業

蛍光灯がそろそれ切れそうで点灯までに時間がかかるようになったためLEDへ交換
蛍光灯用器具そのままで付け替えられるこの商品は理想的
明るさも消費電力も大満足。バカチョンで蛍光灯からLEDへ移行できるのは便利
あとは何年持つか耐久性に期待します

対象商品 : 43723464
2024-03-04
用途: 家庭照明のLED化の為。
K.ELE 製造業

明るさ的には普通です。価格が通常蛍光灯なみで良いと思います。
耐久性に期待します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする