曜日別特売
(2件のレビュー)
付属品ダミースターターE型(口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580(ピン含まず)色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色入力電流(A)0.138LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723489LDF20N/8/10/2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43723489
2024-02-18
用途: 蛍光灯の入れ替え
農・林・水産業

普通の蛍光灯と入れ替え。とても明るく瞬間的に点くようになり便利だが、今までのように目線が電灯に行っている状態で点けると目をやられる。長持ちを期待。蛍光灯LED化はランニングコスト以外にも恩恵はありそう。

対象商品 : 43723489
2024-02-26
用途: 蛍光灯との交換用
その他業種

グロー付なので蛍光灯から何の工事もせずLEDへ交換できました。明るくて長寿命なので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする