曜日別特売

丸形LEDランプ FCL20形代替

丸形LEDランプ FCL20形代替 - エコ・トラスト・ジャパン

丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。
既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現
放熱板を無くしスリム化を実現
低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策)
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。

用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL20形相当直径(Φmm)205質量(g)160消費電力(W)8定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)900色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED内容量1個
注意
※AC直結工事をしないと点灯しません。
※調光機能には対応しません。密閉型、さらに断熱材施工器具ではご使用できません(使用温度範囲40℃を超えるため)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723665TLCL20300810A
7,770
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする