KUKKO(クッコ)
2本アームプーラー油圧
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
質量(kg)
14.6
深さ(mm)
アーム長:300
能力(mm)
外掛け:300
最大荷重(t)
15
内容量
1本
注意
※3本アームでご使用になられる際は別途アーム46-300が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43727086
46-1-B
¥
296,700
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください