KUKKO(クッコ)
ワイパーアームプーラー
ワイパーアームの引き抜きに。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43727987
142-1
0.25
47.5
15
64.5
2.5
¥
31,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
43727996
142-2
0.26
48
23.5
65
3
¥
28,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
91日以内出荷
返品不可
43728005
142-3
0.23
29
15
46
2.5
¥
29,680
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください