KUKKO(クッコ)
アームプーラー用センターボルト
アームプーラー用
画像は代表画像です。
ピッチ(mm)
1.5
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
六角対辺(mm)
適合品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43728924
612150
150
0.13
13
41-3/42-3
M12
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43728940
614200
200
0.26
17
41-4/42-4
M14
¥
17,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください