KUKKO(クッコ)
112-3・113-3用センターボルト
長さ(mm)
220
質量(kg)
0.36
ピッチ(mm)
1.5
六角対辺(mm)
17
ねじサイズ
M16
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43729150
616220
¥
17,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください