KUKKO(クッコ)
70-02/486-1用センターボルト
長さ(mm)
240
質量(kg)
0.32
ピッチ(mm)
1.5
六角対辺(mm)
17
ねじサイズ
M14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43732099
614242
¥
25,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください