大塚刷毛製造
ストライプフラットコットンバフ
硬さの違う2層の中間スポンジを採用。バフの外周を中間スポンジより5mm大きい形状にしたことで、ボディの逆Rやプレスラインなどに柔軟に対応。滑らかな研磨が可能になりました。
用途
適応目安は超微粒~艶出し
仕様
マジック式
適合
超微粒~艶出し
型式
テーパー
質量(g)
約27.3(実測値)
径(Φmm)
マジック面:約 125(実測値)
穴径(Φmm)
約27
毛丈(mm)
約 2(実測値)
外径(Φmm)
約160
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43724548
317367 0150
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください