AC01-25-T 壁掛け時計 アイリスオーヤマ 43738408 AC01-25-T 壁掛け時計 アイリスオーヤマ 43738408

壁掛け時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43738408 品番AC01-25-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

インテリアに馴染むシンプルなデザインの壁掛け時計です。
秒針はスイープムーブメントで針がスムーズに動き、なめらかに時を刻みます。
寝室など静かな場所におすすめです。
乾電池は付属していませんので、お買い求めください。

材質枠:ポリスチレン、盤面:PVC、針:アルミ、カバー:ガラス ブラウン 質量(g)400 種類非電波式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)257×40 表示方式アナログ 動力単3形乾電池×1本(付属しておりません。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43738408 AC01-25-T 43738374 ICW-01WH-W デジタル置時計 アイリスオーヤマ デジタル置時計 アイリスオーヤマ 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする