※強制ガイド接点付きリレー
※リレー、ソケットセット製品
※電線接続丸端子式
用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:19f8b897-8687-40cb-b680-a1c1db5fdebc、周囲温度(動作):最大 70 ℃、接続断面積:最小 AWG 20、接続断面:最大 AWG 16、導体種別:硬質銅導体, フレキシブル銅導体、締付けトルク:最大 1 Nm、制御側:定格制御電圧 24 V DC ±10 %、定格電流 DC 25.5 mA、公称出力 620 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18.7 V / 3.1 V DC、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 6 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 AC 400 V、最大開閉電圧 DC 250 V、突入電流 30 A / 20 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 144 W @ 24 V、スイッチオン遅延 ≦ 20 ms、スイッチオフ遅延 ≦ 20 ms、1つのNC接点と5つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) (AgSnO金メッキ)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 2 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、動作高度:≦ 2000 m, 海面より上に、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:濃いヨモギ色、UL 94 可燃性等級:V-2、UL94 可燃性等級コンポーネント:ソケット V-2、リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、準拠した絶縁協調:IEC 61984、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、入力と出力での絶縁の種別:基本断熱材、隣接接点の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、隣接接点での分離タイプ:基本断熱材、開接点の耐電圧:1.5 kVeff /1分、取り付けレールの耐電圧 4 kV効率 / 1 min、入出力時のインパルス耐圧:2.5 kV、保護度合い:IP10、隣接接点でのインパルス耐圧:2.5 kV、証明書番号(cULus):E223474、導体接続方法:ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:7 mm、締付けトルク:最小 0.4 Nm、最大 1 Nm、クランプ範囲、定格接続 1.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面 最小 AWG 20、導体接続断面積 最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、固定式:最小 AWG 20、最大 AWG 14、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、細径撚線:最小 AWG 20、最大 AWG 14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 0.75 mm2幅(mm)29.8高さ(mm)89.4奥行(mm)59.8湿度(%RH)相対湿度5~85、結露なし正味質量(g)63.3動作温度(℃)‐40~70保管温度(℃)‐40~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個