DRMシリーズリレー用ソケット
4c接点リレー用ソケット
用途リレーソケット仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 6 A、最大開閉電圧 AC 250 V、接点の種別 4 CO接点、レール:TS 35、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:保持クリップ HB、取付け脚 HB、プッシャー HB、ハウジング V-2、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIb、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧 4 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧 2.5 kVeff / 1分、開接点の耐電圧 2.5 kVeff / 1分、保護度合い:IP20、隣接接点でのインパルス耐圧:4.8 kV (1.2/50 µs)、証明書番号(cURus):E355547、導体接続方法 :PUSH IN、被覆剥き長さ、定格接続:10 mm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面:最小 AWG 26、導体接続断面積:最大 AWG 16、導体断面、固定式:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 1 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、刃寸法:0.4 × 2.5 mm幅(mm)30.6高さ(mm)101.8備考このソケットでビルディングシールドできるのは、渡り配線 SCM/SDI P CC (第 7760056366) を有する接続 A2 に限られます。奥行(mm)42.7湿度(%RH)5~85、結露なし正味質量(g)71.12動作温度(℃)‐40~55保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)