薄型リレーシリーズ TRP 24VDC 1CO

薄型リレーシリーズ TRP 24VDC 1CO - ワイドミュラー

薄型タイプ
リレー、ソケットセット製品
電線接続PUSH IN式

用途リレー仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9、周囲温度(動作):最大 60 ℃、接続断面積:最小 AWG 26、接続断面:最大 AWG 14、導体種別:硬質銅導体, フレキシブル銅導体、汚染度レベル:2、制御側:定格制御電圧 24 V DC ±20 %、定格電流 DC 11.5 mA、公称出力 280 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 16 V / 3 V DC、プルイン / ドロップアウト電流、タイプ 7.5 mA / 1 mA DC、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード, 極性違い防止、定格制御電圧から外れた交換用リレーのコイル電圧 いいえ、交換用リレーのコイル電圧 24 V DC、負荷側:定格スイッチング電圧 AC 250 V、持続電流 6 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 DC 250 V、突入電流 20 A / 20 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 144 W @ 24 V、スイッチオン遅延 ≦ 6 ms、スイッチオフ遅延 ≦ 16 ms、接点の種別 1 CO接点 (AgNi金メッキ)、機械的耐用期間 5 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、動作高度:≦ 2000 m, 海面より上に、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-0、保持クリップ V-0、プッシャー V-0、定格電圧:300 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 6 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、入力と出力での絶縁の種別:断熱強化、開接点の耐電圧 1 kVeff / 1 min、取り付けレールの耐電圧 4 kV効率 / 1 min、インパルス耐電圧:6 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cULus):E141197、導体接続方法 :PUSH IN、被覆剥き長さ、定格接続:9 mm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.14 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面:最小 AWG 26、導体接続断面積:最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、固定式:最小 AWG 26、最大 AWG 16、配線接続断面、細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面積、細径撚線:最小 AWG 26、最大 AWG 14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、ツインワイヤエンドフェルール:最小 0.5 mm2、最大 1 mm2、刃寸法 0.4 × 2.0 mm幅(mm)6.4高さ(mm)89.4奥行(mm)87.8湿度(%RH)5~95%相対湿度、Tu = 40℃、結露なし正味質量(g)28.2動作温度(℃)‐40~60保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
注意
※動作表示LED、フリーホイールダイオード内蔵タイプ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437381802618000000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする