ノイズフィルタ WAVEFILTER 3A
DINレール取付タイプ
電線接続ヨーロッパ式ねじ締め
- 用途
- ノイズフィルター
- 仕様
- REACH SVHC:Lead 7439-92-1、サージ電圧カテゴリー:III、汚染度:2、セグメント:電源分配、バージョン:過電圧保護、レール:TS 35、保護度合い:IP20、色:黒色、設計:波 22.5 L、高さ(TS 35):112.4 mm、0.15 MHzでの減衰:< 0.5 dB、1 MHzでの減衰:18 dB、10 MHzでの減衰:45 dB、100 MHzでの減衰:30 dB、U での漏電流n:190 µA、インダクタンスLおよびL1:2 mH、テスト電圧 P-N:1700 V DC、テスト電圧 P/N-PE:2000 V AC、ヒューズ:5 A、定格電圧: (AC) 250 V、(DC) 250 V、定格電流 IN、3 A、電圧種別:AC/DC、静電容量:Cx / Cと 33nF、断面:2.5 mm2、締付けトルク:最小 0.4 Nm、最大 0.6 Nm、クランプ範囲、定格接続 2.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2
- 幅(mm)
- 22.5
- 高さ(mm)
- 73
- 奥行(mm)
- 92
- 正味質量(g)
- 79.79
- 動作温度(℃)
- ‐20~40
- 保管温度(℃)
- ‐25~55
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電源(制御機器) の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398カテゴリ










![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)


