曜日別特売

ノイズフィルタ WAVEFILTER 6A

ノイズフィルタ WAVEFILTER 6A - ワイドミュラー

DINレール取付タイプ
電線接続ヨーロッパ式ねじ締め

用途
ノイズフィルター
仕様
REACH SVHC:Lead 7439-92-1、サージ電圧カテゴリー:III、汚染度:2、セグメント:電源分配、バージョン:過電圧保護、レール:TS 35、保護度合い:IP20、色:黒色、設計:波 22.5 L、高さ(TS 35):112.4 mm、0.15 MHzでの減衰:< 0.5 dB、1 MHzでの減衰:18 dB、10 MHzでの減衰:45 dB、100 MHzでの減衰:40 dB、U での漏電流n:190 µA、インダクタンスLおよびL1:0.8 mH、テスト電圧 P-N:1700 V DC、テスト電圧 P/N-PE:2000 V AC、ヒューズ:6.3 A、定格電圧: (AC) 250 V、(DC) 250 V、定格電流 IN、6 A、電圧種別:AC/DC、静電容量:Cx 33 nF/ Cと 22nF、断面:2.5 mm2、締付けトルク:最小 0.4 Nm、最大 0.6 Nm、クランプ範囲、定格接続 2.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2
幅(mm)
22.5
高さ(mm)
96.5
奥行(mm)
110.5
正味質量(g)
112.12
動作温度(℃)
‐20~40
保管温度(℃)
‐25~55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437381988614800000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする