曜日別特売

タイマーリレー ITS 24-240VUC 1CO M7C

タイマーリレー ITS 24-240VUC 1CO M7C - ワイドミュラー

タイマーリレー
タイマー機能7種
リレー、ソケット一体型

用途
タイマーリレー
仕様
制御側:公称出力 8 VA @ 230 V AC, 0.4 W @ 24 V DC、ステータス表示 LED緑(U/t):時間が経過すると点滅し、電源電圧が印加されると永続的に点灯, LED黄色(R):リレーが閉鎖、時間範囲 0.05秒~1秒, 0.5秒~10秒, 3秒~60秒, 0.5分~10分, 3分~1時間, 0.5時間~10時間、公差の設定 5 %、電圧中断後の最大リセット時間 100 ms、基本精度 ±6% (最大目盛値の、0.05 s ~ 1sの時間範囲), ±1.5%(最大目盛値の、その他すべての時間範囲)、最小パルス幅 50 ms、繰り返し精度 <0.5%±5 ms、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 5 A、最大開閉電圧 AC 250 V、DC 30 V、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1250 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 90 W、接点の種別 1 CO接点 (AgNi)、機械的耐用期間 1 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、表側取り付けに最適:いいえ、設計:取付けハウジング、1TE、バージョン:別々の制御入力を持つ、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、耐振動性EN 61812-1:10 Hz~60 Hz 0.15 mm, 60 Hz~150 Hz 2 g、定格電圧:300 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:II、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:1.6 kV、インパルス耐電圧:2.5 kV、保護度合い:IP20、導体接続方法:ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:7 mm、締付けトルク:最大 0.5 Nm、クランプ範囲、定格接続 2.5 mm2、最小 0.25 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面:最小 AWG 23、導体接続断面積:最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.25 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.25 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付:DIN 46228/4 の細径撚線 最小 0.25 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.25 mm2、最大 2.5 mm2、刃寸法:サイズPH1
幅(mm)
17.5
高さ(mm)
98
奥行(mm)
57.9
湿度(%RH)
25~75、結露なし
正味質量(g)
57
動作温度(℃)
‐25~50
保管温度(℃)
‐40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※動作表示LED
※電線接続:ヨーロッパ式ねじ締め
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437382252496190000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする