NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 NU
幅(mm)
32
外径D(Φmm)
170
内径d(Φmm)
95
すきま記号
C3
材質(保持器)
樹脂保持器
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43740474
NU219EAT2XC3
¥
28,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方