コンパクトベーカリー

コンパクトベーカリー - recolte(レコルト)コンパクトベーカリー - recolte(レコルト)コンパクトベーカリー - recolte(レコルト)コンパクトベーカリー - recolte(レコルト)コンパクトベーカリー - recolte(レコルト)コンパクトベーカリー - recolte(レコルト)コンパクトベーカリー - recolte(レコルト)コンパクトベーカリー - recolte(レコルト)

コンパクトでスタイリッシュ、そして何より本当に美味しいパンの焼き上がりにこだわったレコルトコンパクトベーカリー。コンパクトながら美味しく焼き上がる秘訣は、レコルト独自の厚釜パンケース。厚みがあるため、蓄熱性が高く、発酵や焼成の際に安定した温度を保つことができるため、焼きたてはもちろん、冷めても美味しいパンに仕上がります。グランドハイアット東京とのコラボレシピ掲載の、豪華なレシピブック付き。

セット内容本体・圧窯パンケース・羽根・計量スプーン・計量カップ・内ブタ・羽根取り棒・専用レシピブック・ガイドシート質量(kg)約4.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)450コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×310×270内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44034596RBK-1 (W)クリームホワイト
オープン
18,000
19,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
44034605RBK-1 (GY)グレー
オープン
18,000
19,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする