RBK-1 (GY) コンパクトベーカリー recolte(レコルト) 44034605

RBK-1 (GY) コンパクトベーカリー recolte(レコルト) 44034605
RBK-1 (GY) コンパクトベーカリー recolte(レコルト) 44034605
RBK-1 (GY) コンパクトベーカリー recolte(レコルト) 44034605
RBK-1 (GY) コンパクトベーカリー recolte(レコルト) 44034605
RBK-1 (GY) コンパクトベーカリー recolte(レコルト) 44034605
RBK-1 (GY) コンパクトベーカリー recolte(レコルト) 44034605
RBK-1 (GY) コンパクトベーカリー recolte(レコルト) 44034605
RBK-1 (GY) コンパクトベーカリー recolte(レコルト) 44034605
RBK-1 (GY) コンパクトベーカリー recolte(レコルト) 44034605

コンパクトベーカリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
グレー
注文コード
44034605
品番
RBK-1 (GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
¥18,000

コンパクトでスタイリッシュ、そして何より本当に美味しいパンの焼き上がりにこだわったレコルトコンパクトベーカリー。コンパクトながら美味しく焼き上がる秘訣は、レコルト独自の厚釜パンケース。厚みがあるため、蓄熱性が高く、発酵や焼成の際に安定した温度を保つことができるため、焼きたてはもちろん、冷めても美味しいパンに仕上がります。グランドハイアット東京とのコラボレシピ掲載の、豪華なレシピブック付き。

色
グレー
セット内容
本体・圧窯パンケース・羽根・計量スプーン・計量カップ・内ブタ・羽根取り棒・専用レシピブック・ガイドシート
質量(kg)
約4.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約205×310×270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする