曜日別特売

コードレス ハンディブレンダー

コードレス ハンディブレンダー - recolte(レコルト)コードレス ハンディブレンダー - recolte(レコルト)コードレス ハンディブレンダー - recolte(レコルト)コードレス ハンディブレンダー - recolte(レコルト)コードレス ハンディブレンダー - recolte(レコルト)コードレス ハンディブレンダー - recolte(レコルト)コードレス ハンディブレンダー - recolte(レコルト)コードレス ハンディブレンダー - recolte(レコルト)

キッチンツールのように毎日の食事作りに気軽に手に取れるコードレスタイプのハンディブレンダー。USB充電式なので、使用場所を選ばず、気軽に使用できます。充電スタンドに立てて置けるので、しまい込むことなく使いたい時にサッと手に取れる場所に置いておけるのも便利なポイント。高速モード/低速モードを切り替えて、レシピや食材に合わせて撹拌速度を調整でき、料理の仕上がりもぐっと上がります◎。身体に優しいスープやスムージーで健康を意識した食生活づくりにも欠かせないアイテムです。

セット内容本体・ブレンダー・カップ・フタ・充電台・お手入れブラシ・専用USBケーブル(Cタイプ)・専用レシピブック質量(kg)約0.62容量(mL)約500(MAXライン)電源(V)入力 DC5/2Aコード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×650×380定格時間(分)約2充電時間(時間)約2内蔵電池リチウムイオン電池内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44034657RHB-2 (W)クリームホワイト
オープン
8,000
8,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年12月中旬
44034666RHB-2 (R)レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする