サイクルハウスQUICK3台用

サイクルハウスQUICK3台用 - 南榮工業

シートは一体加工となり脱着が簡単になりました。
南榮工業のサイクルハウス。パイプ車庫の実績と性能をそのままサイクルハウスに応用しました。自転車やバイクはもちろん、お子様の乗り物やおもちゃの収納、ガーデニング用品の収納にもとても便利です。もちろん高耐久性です。
幕を一体幕にしたことにより、通常のサイクルハウスより早く組み立てられます。
パイプは亜鉛メッキを使用しており、サビに強く、結合部のジョイントはポリカーボネートを使用。
自分で組み立てられ、短時間で素敵なサイクルハウスが完成します。
コストが安く、交換シートもし充実しておりますので長期間お使いいただけます。
軒先収納より、雨や風・ホコリから愛車をしっかりガードします。

用途自転車・タイヤなどの収納に便利材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル/裏:塩化ビニール)、パイプ:亜鉛メッキ、ジョイント:専用樹脂(ポリカーボネート)幕:黒色(無線色)間口W×奥行D×高さH(mm)1560×2200×1650加工幕:UV&撥水加工設置方法ベース式パイプ外径(Φmm)19.1内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44037448SN4QUICK
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする