伊藤金属工業所
クリップチャック オープンタイプ
クリップの留金がタイヤバルブの外ネジとかみ合い、エア漏れせずにエアーを充填します。
用途
一般乗用車・トラック・バス用
全長(mm)
67
質量(g)
75
接続方式
ホース接続(ニップル外径Φ8.5mm)
弁の種類
オープンタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44039015
CC-515
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください