曜日別特売
モノタロウ

直流安定化電源

直流安定化電源 - モノタロウ直流安定化電源 - モノタロウ直流安定化電源 - モノタロウ
(2件のレビュー)

各種の用途に適した高い安全性と精度
スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源
定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能

用途
電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用
電気、電子回路の電源供給
製造、品質管理の製品検査、調整用
付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書質量(g)1350適合規格電気用品安全法準拠表示デジタル3.5桁LED表示出力電圧(V)0~30入力電圧(V)AC100(50~60Hz)出力電流(A)0~5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式ファンによる強制冷却動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと)保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式内容量1台
取扱説明書:(7.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※電気機械器具の実験・検査用として、一定の電気知識及び技能を有する技術者向けに設計されたものです。ご使用にあたっては付属の取扱説明書をよく読んで安全にご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44040196DPS-3005-M
19,980
21,978(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【直流安定化電源 】 小型・軽量かつ高効率.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44040196DPS-3005-M20217594PMX18-5ADPS-3005-M 直流安定化電源 菊水電子工業 20217594直流安定化電源菊水電子工業1台
76,980
税込84,678
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-29
用途: 実験装置の電源に
株式会社布施興業サービス業

簡単な回路を作ってみたが、固定電源で扱いにくいので購入をしました。 デジタル表示で、設定がしやすい。付属としてのケーブルは助かりました。 できれば、もう少し心数の多いコードがいいです。

対象商品 : 44040196
2024-08-19
用途: 実験用
サービス業

実用上は特に、問題はないが、前面パネルの作りが安っぽい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする